https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnM05DOHhNRFV3TmprNE5qRTVNamt5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiN2U3NjgxZThlZDQ5MGFiMzcwNjUxNzQ5NzVhMjhjMDRiYWUzNWI2Nzk0NWFlYzAyN2NhMmQzNzI0MmEyYTky
DODGE
DODGE
D40BTL18H-1210
DODGE DODGE
描述
DODGE D40BTL18H-1210
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D40BTL18H-1210
BDI部件号
251840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D40BTL18H-1210/p/251840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475050789
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
18
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1210
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
101004
重量/磅
0.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
3.136 英寸 | 79.654 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 14 To 32 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.879 英寸 | 73.127 毫米