https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-TL-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJneE5TOHhNRE16TlRnMk16TTBNVEE0Tmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxUk1YMHRYWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEyNTg1MDlkYmRjYzI0MWRlYTNjNTk0ZjY5MjI0Njg0NTJlZDM0MmFmM2NlYzdhMTIwNzRhMzAyOWY3MTQ4Yg
TSUBAKI
TSUBAKI
D40BTL24SS-1610
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D40BTL24SS-1610
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
D40BTL24SS-1610
BDI部件号
22801323
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D40BTL24SS-1610/p/22801323
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
24
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1610
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
外径
4.098 英寸 | 104.089 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.831 英寸 | 97.3 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米