https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhqTmk4eE1EYzJOalkzTVRNeE5EazNOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh5WDFOVVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlhMzcyOTYzZTYzMTdjOTgyNDAzOWZjOWIxZTQ3ZjkwZDg1NmE2MTc1NDkyY2ViZDIwY2Y5NjIxNzA3NjhiNDM
BROWNING
BROWNING
D40P28
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING D40P28
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D40P28
BDI部件号
328751
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D40P28/p/328751
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289148912
重量 / Kilogram
1.453
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
28
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
P1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1174192
重量/磅
3.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 14 To 42 毫米
外径
4.738 英寸 | 120.345 毫米
节圆直径
4.465 英寸 | 113.42 毫米