https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhqTmk4eE1EYzJOalkzTVRNeE5EazNOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh5WDFOVVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlhMzcyOTYzZTYzMTdjOTgyNDAzOWZjOWIxZTQ3ZjkwZDg1NmE2MTc1NDkyY2ViZDIwY2Y5NjIxNzA3NjhiNDM
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D40Q45H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D40Q45H
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D40Q45H
BDI部件号
607795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D40Q45H/p/607795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950214115
重量 / Kilogram
4.24
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
45
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
10.1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
7.168 英寸 | 182.06 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.45 英寸 | 189.23 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米