TSUBAKI
TSUBAKI
D50B76
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D50B76
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.486" Outside Diameter; 15.124" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
D50B76
BDI部件号
913352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D50B76/p/913352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039365392
重量 / Kilogram
28.33
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-2
齿数
76
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
3
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
28.33
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.486" Outside Diameter; 15.124" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
外径
15.486 英寸 | 393.344 毫米
节圆直径
15.124 英寸 | 384.15 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米