https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnMk1DOHhNRFF4T0RZNU5UYzJOakEwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYzRjNTRhM2VmMmRiYzc5MmM5ZjQyOGE4MDM0OGY0ODhhOGJiMGRhZWFhOGFmZjM2ZGRlNGI4YjhmYWEyMTk3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D50Q36H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D50Q36H
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D50Q36H
BDI部件号
607894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D50Q36H/p/607894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950214382
重量 / Kilogram
4.735
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-2
齿数
36
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
11
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米
外径
7.519 英寸 | 190.983 毫米
节圆直径
7.171 英寸 | 182.15 毫米