MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D50SF112
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D50SF112
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 112 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.651" Outside Diameter; 22.284" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; SF Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D50SF112
BDI部件号
607910
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D50SF112/p/607910
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950014142
重量 / Kilogram
51.075
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-2
齿数
112
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
SF
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
85.26
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 112 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.651" Outside Diameter; 22.284" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; SF Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
22.284 英寸 | 566.014 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 25 To 65 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
22.651 英寸 | 575.335 毫米