https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJobFl5OHhNRFkyTURjNU1qUTJOelE0Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkyMWQwNWZiYzc4NWRjZDUwMmZkZmVhNDM4NmE5NDJlNGYyYTQzMjNjNDZkMTExNWQzZWEwYmEyOTI1ODdiNTc
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D60B12H X 1-3/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D60B12H X 1-3/8
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 60-2 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.249" Outside Diameter; 2.898" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D60B12H X 1-3/8
BDI部件号
25171338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D60B12H-X-1-3-8/p/25171338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-2
齿数
12
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 60-2 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.249" Outside Diameter; 2.898" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
2.898 英寸 | 73.61 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
3.249 英寸 | 82.525 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米