https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJobE5TOHhNRE14TnpVeE1UYzFNemMxT0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTFjYTBmNGRlM2JjMTkyNTNkMDIwOGE3NTY3ODg5ZjgwYWY3NjZlY2EyZjBkZTQyZTBjOGE4OTE2MmEyZDc1Zg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D60B17H ALT
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D60B17H ALT
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.462" Outside Diameter; 4.082" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D60B17H ALT
BDI部件号
26397720
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D60B17H-ALT/p/26397720
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-2
齿数
17
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.25
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.462" Outside Diameter; 4.082" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
4.082 英寸 | 103.683 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
4.462 英寸 | 113.335 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米