![D60B24H X 1-15/16 1/2X1/4 KW ALTERED](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnMlpTOHhNRFV3TnpNNU9UazROekl6TUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMxZTU1ZGUyNTA1NWVhYWYxOTMyZWY1MGMxN2E1NmI5MDc2NWQzNDM4YTllYmMzNGI2NTM0OTA4MTcxNGE2ZTU)
![D60B24H X 1-15/16 1/2X1/4 KW ALTERED](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnMlpTOHhNRFV3TnpNNU9UazROekl6TUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMxZTU1ZGUyNTA1NWVhYWYxOTMyZWY1MGMxN2E1NmI5MDc2NWQzNDM4YTllYmMzNGI2NTM0OTA4MTcxNGE2ZTU)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D60B24H X 1-15/16 1/2X1/4 KW ALTERED
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D60B24H X 1-15/16 1/2X1/4 KW ALTERED
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D60B24H X 1-15/16 1/2X1/4 KW ALTERED
BDI部件号
22776457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D60B24H-X-1-15-16-1-2X1-4-KW-ALTERED/p/22776457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.05
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-2
齿数
24
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
11.14
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
6.147 英寸 | 156.134 毫米
节圆直径
5.746 英寸 | 145.95 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米