https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnM05DOHhNRFV3TmprNE5qRTVNamt5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiN2U3NjgxZThlZDQ5MGFiMzcwNjUxNzQ5NzVhMjhjMDRiYWUzNWI2Nzk0NWFlYzAyN2NhMmQzNzI0MmEyYTky
DODGE
DODGE
D60BTL76-3020
DODGE DODGE
描述
DODGE D60BTL76-3020
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.584" Outside Diameter; 18.149" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D60BTL76-3020
BDI部件号
251882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D60BTL76-3020/p/251882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475051328
重量 / Kilogram
40.86
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-2
齿数
76
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
101078
重量/磅
42
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.584" Outside Diameter; 18.149" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
18.149 英寸 | 460.98 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
18.584 英寸 | 472.034 毫米