https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobFppOHhNRE0zTXpjNE56Z3hNVGczTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxM2E2YTM3MjdjNDFiZTQ5ZDlkOGEyMTNhNWJiMGIzNWRiYzhkMTE3MjgyZWRhYmUxMjc1NmRkOWJjOTI3MjJk
TSUBAKI
TSUBAKI
D60CTL36H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D60CTL36H
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.023" Outside Diameter; 8.606" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D60CTL36H
BDI部件号
17160067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D60CTL36H/p/17160067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039365521
重量 / Kilogram
7.9
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-2
齿数
36
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
17.4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.023" Outside Diameter; 8.606" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
9.023 英寸 | 229.184 毫米
节圆直径
8.606 英寸 | 218.592 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 14 To 65 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米