https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhqTmk4eE1EYzJOalkzTVRNeE5EazNOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh5WDFOVVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlhMzcyOTYzZTYzMTdjOTgyNDAzOWZjOWIxZTQ3ZjkwZDg1NmE2MTc1NDkyY2ViZDIwY2Y5NjIxNzA3NjhiNDM
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D60R45
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D60R45
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.176" Outside Diameter; 10.752" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D60R45
BDI部件号
608000
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D60R45/p/608000
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950217857
重量 / Kilogram
13.15
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-2
齿数
45
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
30.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.176" Outside Diameter; 10.752" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28 To 95 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
10.752 英寸 | 273.09 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
11.176 英寸 | 283.87 毫米