https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMk1DOHhNRE14Tmpjek5EYzVNVGN4TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTljNDZjZDdiMTQwMmE4YzQxY2FlODM1OTQ1MjU3M2VlZjlmM2ZlYWEyOTRlNTAxMjI2NzIzMmMwYjcyZA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D80A112
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D80A112
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 112 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 36.241" Outside Diameter; 35.655" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D80A112
BDI部件号
23679856
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D80A112/p/23679856
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
112
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 112 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 36.241" Outside Diameter; 35.655" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
36.241 英寸 | 920.521 毫米
节圆直径
35.655 英寸 | 905.637 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米