https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoaE55OHhNRFV3TnpJd05URTRNVFEzTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWI4NDA5YWI4ZTUyMGQ3MTQ5MWU3YzJjMDVlMDg4NDExMzZhMGNiNDMzMjg5ZTk0MDhjODcxYWM0Zjg1NmVjZg
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
D80B10H
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS D80B10H
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 10 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.678" Outside Diameter; 3.236" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D80B10H
BDI部件号
20645313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D80B10H/p/20645313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648642991
重量 / Kilogram
1.633
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
10
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.5
最小轴孔
Yes
其它特点
1 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.351
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 10 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.678" Outside Diameter; 3.236" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
3.236 英寸 | 82.19 毫米
外径
3.678 英寸 | 93.421 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米