![D80B17H X 1-1/2 KW 2SS](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoaU1TOHhNRFV3TnpFeU56VTROamcwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc0YWUxYzlhYzJmNjg4NmQ0NjUzNTMzMDcxNTM2N2YzZWQ0YjM1OGY3NGVlYjBhOTllYzU4YjhiMDlmMzgwNjA)
![D80B17H X 1-1/2 KW 2SS](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoaU1TOHhNRFV3TnpFeU56VTROamcwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc0YWUxYzlhYzJmNjg4NmQ0NjUzNTMzMDcxNTM2N2YzZWQ0YjM1OGY3NGVlYjBhOTllYzU4YjhiMDlmMzgwNjA)
TSUBAKI
TSUBAKI
D80B17H X 1-1/2 KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D80B17H X 1-1/2 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D80B17H X 1-1/2 KW 2SS
BDI部件号
24448669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D80B17H-X-1-1-2-KW-2SS/p/24448669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
17
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
5.949 英寸 | 151.105 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
5.442 英寸 | 138.23 毫米