https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJobFl5OHhNRFkyTURjNU1qUTJOelE0Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkyMWQwNWZiYzc4NWRjZDUwMmZkZmVhNDM4NmE5NDJlNGYyYTQzMjNjNDZkMTExNWQzZWEwYmEyOTI1ODdiNTc
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D80B19H 1-11/16 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D80B19H 1-11/16 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-11/16" Bore; 80-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.593" Outside Diameter; 6.076" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D80B19H 1-11/16 KW 2SS
BDI部件号
21589666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D80B19H-1-11-16-KW-2SS/p/21589666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
19
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-11/16" Bore; 80-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.593" Outside Diameter; 6.076" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
6.076 英寸 | 154.33 毫米
外径
6.593 英寸 | 167.462 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米