https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd4WkM4eE1EYzJPVFkyTVRFNU9ETTJOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh5WDB0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2VkYzg2NzQ2MWFmMmUyNGNlZWEwZDNkNDVkZDM2YzExMGM1NDdhNWEwNTdhMGM0NzMxNTdjM2E0OGMyMGZkZQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D80B25 2IN 1/2X1/4 KW 2SS 1/2-13X1/2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D80B25 2IN 1/2X1/4 KW 2SS 1/2-13X1/2
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 80-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8-33/64" Outside Diameter; 7.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D80B25 2IN 1/2X1/4 KW 2SS 1/2-13X1/2
BDI部件号
21986342
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D80B25-2IN-1-2X1-4-KW-2SS-1-2-13X1-2/p/21986342
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 16 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
12.84
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
25
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
28.3
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 80-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8-33/64" Outside Diameter; 7.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
8.516 英寸 | 216.306 毫米
节圆直径
7.979 英寸 | 202.66 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米