对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

D80B32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd4WXk4eE1EYzJPVGMwTnpBeE56YzFPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh5WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZDhhMTU5MDg3ZWExYzRmMWVmNTYxYTc5MzY0ZGYzM2VlZjY5ZDk2NWU2MzkyMjlhMTY4YzkwMTAwMTRkYjM0
608119 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D80B32

描述

MARTIN SPROCKET & GR D80B32

Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.753" Outside Diameter; 10.202" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

D80B32

BDI部件号
608119

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950022086
重量 / Kilogram
19.88
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
32
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.75
最小轴孔
Yes
其它特点
Duplex Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
43.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.753" Outside Diameter; 10.202" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
10.202 英寸 | 259.14 毫米
外径
10.753 英寸 | 273.126 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新