https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-2-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnelpTOHhNREEzT0RrMU5qYzRNVFU1T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNbDlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZGNiODNkMTQyMGNiNzlmMzZjNWUyMTBjMmE5ODg5NzAwZTdkMDA3ODlkMTgzYjlkMDZmZTRhZTk5NGM0YmFi
TSUBAKI
TSUBAKI
D80C80
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D80C80
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 80 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 26.052" Outside Diameter; 25.471" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
D80C80
BDI部件号
913548
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D80C80/p/913548
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039366375
重量 / Kilogram
64.69
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
80
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
4
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
142.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 80 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 26.052" Outside Diameter; 25.471" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
26.052 英寸 | 661.721 毫米
节圆直径
25.471 英寸 | 646.97 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米