https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-2-TL-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJneE15OHhNREEzT0RrMU56QXhNRGszTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNbDlVVEY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2Y1ZTE2MjBlZDE5YmEwMTZiZWI2ZGVlMDFhMmQ1NTExM2I0NjViYmVmZGFmYzViMDU3NzI2NWMyOTFkZTc3Yw
TSUBAKI
TSUBAKI
D80CTL30H-3020
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D80CTL30H-3020
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
D80CTL30H-3020
BDI部件号
21852721
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D80CTL30H-3020/p/21852721
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039366054
重量 / Kilogram
11.37
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
30
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
D80CTL30
重量/磅
25.1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 24 To 75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
10.114 英寸 | 256.896 毫米
节圆直径
9.567 英寸 | 243 毫米