https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnNE5TOHhNRFF4T0RZME16WTJORGt5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxODRjNmVkMDYyZWUyZmMzZDkxZjI2MWQ1ZDUzMjJkNWZjZjNiM2QyNjcyOWY1ODc0OGU0MGUyYzc0MjM0NWZh
BROWNING
BROWNING
D80R48
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING D80R48
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 48 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.857" Outside Diameter; 15.29" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D80R48
BDI部件号
312041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D80R48/p/312041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289139811
重量 / Kilogram
39.044
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
48
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R2
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1175082
重量/磅
86
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 48 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.857" Outside Diameter; 15.29" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
1-3/8 To 3-5/8 英寸 | 35 To 90 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
15.29 英寸 | 388.36 毫米
外径
15.857 英寸 | 402.768 毫米