https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
DODGE
DODGE
DOD 110751
DODGE DODGE
描述
DOD 110751 ; 机械传动件/皮带轮
Roller Chain Sprocket; Quick Disconnect; 1/2" to 2-15/16" Size; 8MM Pitch
制造商部件号
P72-8M-50-SK HTD
BDI部件号
254597
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DOD-110751/p/254597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475265138
重量 / Kilogram
7.173
Product Group - BDI
M02316
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
产品明细
Roller Chain Sprocket
产品规格
Quick Disconnect; 1/2" to 2-15/16" Size; 8MM Pitch
详细描述
Roller Chain Sprocket; Quick Disconnect; 1/2" to 2-15/16" Size; 8MM Pitch