https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-DS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnMk5DOHhNRFV3TnpBMU5qazNNVGd3Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE5NDI4ZWI0YjQ0ZDA1NTg5YjY3Y2NjYTlkYjY2ZjNiNzc4NDFjMjkwYWQ0MjlmOGQ2MzJhYjBjNGM1OTk2NmU
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS100A14
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS100A14
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.226" Outside Diameter; 5.618" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS100A14
BDI部件号
606994
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS100A14/p/606994
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950030128
重量 / Kilogram
5.832
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
14
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
13.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.226" Outside Diameter; 5.618" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
6.226 英寸 | 158.14 毫米
节圆直径
5.618 英寸 | 142.697 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米