https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-DS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJneU55OHhNRE14TmpjeE1qRTBPVEF5TWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5RVUxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIzNTNkZTA3MmNhMTA3ZTNjMGY2ZDBhZWMwYWJhODdkYjZlZWU5Mzg2N2YwMmRlN2EwOWIxNmRjZGFlYWNhZmM
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS10B13 W/INT FLANGE MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS10B13 W/INT FLANGE MTO
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 73.939MM Outside Diameter; 66.32MM Pitch Diameter; B-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS10B13 W/INT FLANGE MTO
BDI部件号
26353715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS10B13-W-INT-FLANGE-MTO/p/26353715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-1
齿数
13
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Double Single
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Duplex Type | With Internal Flange
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 73.939MM Outside Diameter; 66.32MM Pitch Diameter; B-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
2.611 英寸 | 66.32 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.911 英寸 | 73.939 毫米