![DS40A16 1-1/4 CUÑERO](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-DS-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnM015OHhNRE14TmpjME1EZzROalUxT0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NDQzOTZiMDNkNTg5ZDQwYTI1ZGU3NWU0ODQ1NzgxODU3MzhhMzI5YTQ5YmUzMGY3ZTQ1YmQ3YzcxYzFiYzM0)
![DS40A16 1-1/4 CUÑERO](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-DS-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnM015OHhNRE14TmpjME1EZzROalUxT0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NDQzOTZiMDNkNTg5ZDQwYTI1ZGU3NWU0ODQ1NzgxODU3MzhhMzI5YTQ5YmUzMGY3ZTQ1YmQ3YzcxYzFiYzM0)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS40A16 1-1/4 CUÑERO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS40A16 1-1/4 CUÑERO
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS40A16 1-1/4 CUÑERO
BDI部件号
23288187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS40A16-1-1-4-CU%C3%91ERO/p/23288187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
16
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
2.814 英寸 | 71.476 毫米
节圆直径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米