https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-DS-2-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJoak15OHhNRE14Tmpjd05qYzBNak13TWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOHlYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZjYxYzVkYWMyY2U0MzliZTcwMTkzOWJiM2RmMWJlOWZlMTM1NmVmMDZlNWY2MDZlMmU0ODFkN2NkZTc2N2Vi
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS40A26SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS40A26SS
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
DS40A26SS
BDI部件号
24719296
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS40A26SS/p/24719296
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
26
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
节圆直径
4.148 英寸 | 105.36 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.418 英寸 | 112.217 毫米