![DS50A13Z](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-DS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJobE1TOHhNRE16TlRnMk1UVTNNVFl4TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkyODZlMmMzYTU1ZTg0ZGI1YjM1YzJlOThiODYyZjYyZDQ3YTcyYTgwMDAwODYyN2Y1YzA4YmM4M2M5ODViZjk)
![DS50A13Z](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-DS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJobE1TOHhNRE16TlRnMk1UVTNNVFl4TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkyODZlMmMzYTU1ZTg0ZGI1YjM1YzJlOThiODYyZjYyZDQ3YTcyYTgwMDAwODYyN2Y1YzA4YmM4M2M5ODViZjk)
TSUBAKI
TSUBAKI
DS50A13Z
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI DS50A13Z
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.911" Outside Diameter; 2.612" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS50A13Z
BDI部件号
26298310
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS50A13Z/p/26298310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
13
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.911" Outside Diameter; 2.612" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.911 英寸 | 73.939 毫米
节圆直径
2.612 英寸 | 66.345 毫米