https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-DS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJneE9DOHhNRE14TmpZNU5EZ3hORGMxTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBkYjU4M2Y3YjFmYjFhNTA1OTk1ODBjNzc3OTIwZjM5MTk0ZGNkZmQwNTEwNzE5OGFkY2FlNzljOGE0MDAxODk
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS50A17H W/6302 2RS BRG
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS50A17H W/6302 2RS BRG
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS50A17H W/6302 2RS BRG
BDI部件号
25179872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS50A17H-W-6302-2RS-BRG/p/25179872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
17
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.718 英寸 | 94.437 毫米
节圆直径
3.401 英寸 | 86.39 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米