![DS50B15 X 1](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-DS-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneVpDOHhNRE14TmpZNU9UazFPVE15Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5RVUxOUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMmQyNGZlMjE4MzMzNzliMTY3MjcyNmMxMWNkYTQ4YmY5ZTgzODdhY2Y0MWI3N2E4NjY0YTJjYjlkMGE3ZWI3)
![DS50B15 X 1](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-DS-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneVpDOHhNRE14TmpZNU9UazFPVE15Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5RVUxOUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMmQyNGZlMjE4MzMzNzliMTY3MjcyNmMxMWNkYTQ4YmY5ZTgzODdhY2Y0MWI3N2E4NjY0YTJjYjlkMGE3ZWI3)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS50B15 X 1
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS50B15 X 1
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS50B15 X 1
BDI部件号
24086853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS50B15-X-1/p/24086853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
15
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Double Single
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
3.006 英寸 | 76.35 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
3.315 英寸 | 84.201 毫米