![DS60A32H W/ER32](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-DS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJneE9DOHhNRE14TmpZNU5EZ3hORGMxTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBkYjU4M2Y3YjFmYjFhNTA1OTk1ODBjNzc3OTIwZjM5MTk0ZGNkZmQwNTEwNzE5OGFkY2FlNzljOGE0MDAxODk)
![DS60A32H W/ER32](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-DS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJneE9DOHhNRE14TmpZNU5EZ3hORGMxTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBkYjU4M2Y3YjFmYjFhNTA1OTk1ODBjNzc3OTIwZjM5MTk0ZGNkZmQwNTEwNzE5OGFkY2FlNzljOGE0MDAxODk)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS60A32H W/ER32
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS60A32H W/ER32
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS60A32H W/ER32
BDI部件号
24869588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS60A32H-W-ER32/p/24869588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
32
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
7.652 英寸 | 194.35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.065 英寸 | 204.851 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米