https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-DS-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobE15OHhNRE14Tmpjd056SXpNemd5TWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVVURjlMVjE5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjdjOWZjMGY0NTZmMmMyZDk2ZWZkYTg3ZDBkYTNmNmFhOTQzNWYzNjQwMjI1YzQ2YWZiOTYyMjc1ZmRjZTgwMw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS60ATB14 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS60ATB14 MTO
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1615 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS60ATB14 MTO
BDI部件号
24763230
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS60ATB14-MTO/p/24763230
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.864
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
14
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1615
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.90479
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1615 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
3.736 英寸 | 94.894 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
3.371 英寸 | 85.623 毫米