https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-DS-ST-NKW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnNFlpOHhNREEzTmpJNU1ETTFNVEV6TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5RVUxOVRWRjlPUzFkZlUxUk1Yek13TUZnek1EQXVhbkJufGRlZDhmNTU0MjgyNDI0NWE5MzgzMGM5ZGFmMWI1YWEyMTQ4YmIwYWY1ZjBiMGQ0N2IyZDIzMThiNGVmOTZjNTg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS60B14 PER DWG YD3463550
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS60B14 PER DWG YD3463550
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; B-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS60B14 PER DWG YD3463550
BDI部件号
21445534
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS60B14-PER-DWG-YD3463550/p/21445534
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
14
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Double Single
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; B-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
3.736 英寸 | 94.894 毫米
节圆直径
3.371 英寸 | 85.623 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米