https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-DS-2-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnME9TOHhNRE14TkRnME56TTROelkzT0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOHlYMU5VWDB0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmRmMmE2ZWU3NDQ4OTJmZmQ1NmJiNjBlOGVhMTM1NjQ2NWI0ZDdmMjAzOTYxZTNkNDI1ZTg5OTk4NGJkNjkwYg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS60P15H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS60P15H
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; P1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS60P15H
BDI部件号
21516442
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS60P15H/p/21516442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
15
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
P1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.99037
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; P1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
3.608 英寸 | 91.643 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 14 To 42 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.978 英寸 | 101.041 毫米