![DS60Q20H](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-DS-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoaFl5OHhNRE14Tmpjd01UVXpNakU1TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5RVUxOVRWRjlMVjE5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDgxZGYwMGZkOTFhNjc4MjAyMWNkYmE5ZjcxZDdmOTQ4Mjk5OWM4NDg0MjhhNzBjZDMxYmYxMzhlNzY1NDBiZA)
![DS60Q20H](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-DS-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoaFl5OHhNRE14Tmpjd01UVXpNakU1TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5RVUxOVRWRjlMVjE5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDgxZGYwMGZkOTFhNjc4MjAyMWNkYmE5ZjcxZDdmOTQ4Mjk5OWM4NDg0MjhhNzBjZDMxYmYxMzhlNzY1NDBiZA)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS60Q20H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS60Q20H
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS60Q20H
BDI部件号
23278200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS60Q20H/p/23278200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
20
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Double Single
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
5.186 英寸 | 131.724 毫米
节圆直径
4.794 英寸 | 121.78 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米