https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-DS-2-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoaU1pOHhNRE14Tmpjd01UY3lPRGM1T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOHlYMHRYWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQ2OGM5ZTA3YmQ4N2NmODVkOGNiYzEwNTIxMjIyYmMxM2Q4OGFiMTlkOTIxNzhiNzViNWU3OGMxNjlmMDc2Yg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS80A16SS X 1-1/2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS80A16SS X 1-1/2
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
DS80A16SS X 1-1/2
BDI部件号
21516443
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS80A16SS-X-1-1-2/p/21516443
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.31
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
16
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
9.50192
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
外径
5.627 英寸 | 142.926 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.126 英寸 | 130.2 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米