https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-DS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnMk5DOHhNRFV3TnpBMU5qazNNVGd3Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE5NDI4ZWI0YjQ0ZDA1NTg5YjY3Y2NjYTlkYjY2ZjNiNzc4NDFjMjkwYWQ0MjlmOGQ2MzJhYjBjNGM1OTk2NmU
TSUBAKI
TSUBAKI
DS80A17H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI DS80A17H
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS80A17H
BDI部件号
913080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS80A17H/p/913080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039370020
重量 / Kilogram
4.903
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
17
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.813
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
10.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
5.949 英寸 | 151.105 毫米
节圆直径
5.442 英寸 | 138.23 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米