https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-DS-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnM015OHhNRE14TmpjME1EZzROalUxT0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NDQzOTZiMDNkNTg5ZDQwYTI1ZGU3NWU0ODQ1NzgxODU3MzhhMzI5YTQ5YmUzMGY3ZTQ1YmQ3YzcxYzFiYzM0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS80A22 X 1-11/16 3/8X3/16 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS80A22 X 1-11/16 3/8X3/16 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-11/16" Bore; 80 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.555" Outside Diameter; 7.027" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS80A22 X 1-11/16 3/8X3/16 KW 2SS
BDI部件号
24317156
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS80A22-X-1-11-16-3-8X3-16-KW-2SS/p/24317156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
22
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-11/16" Bore; 80 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.555" Outside Diameter; 7.027" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
7.555 英寸 | 191.897 毫米
节圆直径
7.027 英寸 | 178.48 毫米