https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-DS-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneVpDOHhNRE14TmpZNU9UazFPVE15Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5RVUxOUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMmQyNGZlMjE4MzMzNzliMTY3MjcyNmMxMWNkYTQ4YmY5ZTgzODdhY2Y0MWI3N2E4NjY0YTJjYjlkMGE3ZWI3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS80B36H X 2-15/16 W/3/4 KW
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS80B36H X 2-15/16 W/3/4 KW
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 80 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; B-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS80B36H X 2-15/16 W/3/4 KW
BDI部件号
24868311
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS80B36H-X-2-15-16-W-3-4-KW/p/24868311
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
36
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Double Single
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 80 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; B-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
12.03 英寸 | 305.562 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
11.471 英寸 | 291.363 毫米