![DS80SF40](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-DS-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnM015OHhNRE14Tmpjd09EUXhNelEzTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5RVUxOVJSRjlMVjE5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2MxYWRkYTZlOTc2YzUzMjFmOTA4NzMxZWZjMjc3ZmJlNTZjZjA1MWMwNDdmZGI2ZmVkZWM1OTEzYWM1M2Y3OA)
![DS80SF40](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-DS-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnM015OHhNRE14Tmpjd09EUXhNelEzTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5RVUxOVJSRjlMVjE5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2MxYWRkYTZlOTc2YzUzMjFmOTA4NzMxZWZjMjc3ZmJlNTZjZjA1MWMwNDdmZGI2ZmVkZWM1OTEzYWM1M2Y3OA)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS80SF40
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS80SF40
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.306" Outside Diameter; 12.746" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS80SF40
BDI部件号
21552189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS80SF40/p/21552189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
40
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Double Single
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
SF
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.306" Outside Diameter; 12.746" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 25 To 65 毫米
外径
13.306 英寸 | 337.972 毫米
节圆直径
12.746 英寸 | 323.74 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米