MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E100J70
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E100J70
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 70 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 28.584" Outside Diameter; 27.861" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E100J70
BDI部件号
608362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E100J70/p/608362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950024431
重量 / Kilogram
104.762
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-3
齿数
70
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
J
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
228
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 70 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 28.584" Outside Diameter; 27.861" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
28.584 英寸 | 726.034 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 115 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
27.861 英寸 | 707.68 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米