https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJobFlTOHhNRE14Tmpjd056QXpOekl4TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0NjIxOGZiMjM0NDViN2UzMjgwZTY5MjI5MTk1MjhmN2Y0OTRkYzJhMGY4MDAyNDI1ZDBhNTJmYjY4ZTI2NTA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E16A16 X 60MM MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E16A16 X 60MM MTO
Roller Chain Sprocket; 60MM Bore; 16B-3 Chain; 16 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 142.926MM Outside Diameter; 130.2MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E16A16 X 60MM MTO
BDI部件号
24758856
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E16A16-X-60MM-MTO/p/24758856
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-3
齿数
16
轮齿列数
3
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Triplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60MM Bore; 16B-3 Chain; 16 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 142.926MM Outside Diameter; 130.2MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
5.627 英寸 | 142.926 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
5.126 英寸 | 130.2 毫米