![E35B30 1-7/16 3/8X3/16 KW 2SS](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJobU15OHhNRFV3TnpNek5UazVNVE15Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI0YmI0MjJkNWNkNTc5NGUxM2VkYWQ2OGU4NGFmOGI3Njk0MmE0ZDBhNTVlZDExN2ZiOTc3NjUwYjRiNDRkYjQ)
![E35B30 1-7/16 3/8X3/16 KW 2SS](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJobU15OHhNRFV3TnpNek5UazVNVE15Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI0YmI0MjJkNWNkNTc5NGUxM2VkYWQ2OGU4NGFmOGI3Njk0MmE0ZDBhNTVlZDExN2ZiOTc3NjUwYjRiNDRkYjQ)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E35B30 1-7/16 3/8X3/16 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E35B30 1-7/16 3/8X3/16 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 35-3 Chain; 30 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.793" Outside Diameter; 3.588" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E35B30 1-7/16 3/8X3/16 KW 2SS
BDI部件号
21569766
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E35B30-1-7-16-3-8X3-16-KW-2SS/p/21569766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
35-3
齿数
30
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 35-3 Chain; 30 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.793" Outside Diameter; 3.588" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
3.588 英寸 | 91.135 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
3.793 英寸 | 96.342 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米