MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E35SK68
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E35SK68
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 68 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.336" Outside Diameter; 8.12" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; SK Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E35SK68
BDI部件号
608481
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E35SK68/p/608481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950003351
重量 / Kilogram
5.4
Product Group - BDI
M02312
链规格
35-3
齿数
68
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
SK
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Bore Size 2-5/8 Inch Has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
11.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 68 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.336" Outside Diameter; 8.12" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; SK Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米
外径
8.336 英寸 | 211.734 毫米
节圆直径
8.12 英寸 | 206.24 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米