https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJobFlTOHhNRE14Tmpjd056QXpOekl4TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0NjIxOGZiMjM0NDViN2UzMjgwZTY5MjI5MTk1MjhmN2Y0OTRkYzJhMGY4MDAyNDI1ZDBhNTJmYjY4ZTI2NTA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E40A22 35MM BORE MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E40A22 35MM BORE MTO
Roller Chain Sprocket; 35MM Bore; 40-3 Chain; 22 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 95.961MM Outside Diameter; 89.24MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E40A22 35MM BORE MTO
BDI部件号
21536532
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E40A22-35MM-BORE-MTO/p/21536532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-3
齿数
22
轮齿列数
3
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35MM Bore; 40-3 Chain; 22 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 95.961MM Outside Diameter; 89.24MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
3.778 英寸 | 95.961 毫米
节圆直径
3.513 英寸 | 89.24 毫米