https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJobE5TOHhNRFF4T0RZek9UTXpPVFUxTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNDljNjQxZmY0ZjkyYzk1ZmQ0Yjg1OTIwYTdjMjE3MTEwODdjYjc3YmUwZjU4M2FiYWNiZmJlNTU3NjcxNDU1
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E40SK48
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E40SK48
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 48 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.928" Outside Diameter; 7.645" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E40SK48
BDI部件号
608545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E40SK48/p/608545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950007793
重量 / Kilogram
7.845
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-3
齿数
48
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
SK
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Bore Size 2-5/8 Inch Has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
13.16
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 48 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.928" Outside Diameter; 7.645" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
7.645 英寸 | 194.18 毫米
外径
7.928 英寸 | 201.371 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米