https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU5DOHhNREEzTmpNME5UQXdPREUxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgxTlVURjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OGNlM2FkYzdlNmQyMmI5ODdhY2FmNTEzNjQ3ZjY2Nzk4ZWIzYmJkZmVkNDZhZjczZGM3ZGQyM2I3MThmNjMzMA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E50B12H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E50B12H
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 12 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
E50B12H
BDI部件号
608550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E50B12H/p/608550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950014173
重量 / Kilogram
0.862
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-3
齿数
12
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.125
最小轴孔
Yes
其它特点
Triplex Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.84
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 12 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.708 英寸 | 68.783 毫米
节圆直径
2.415 英寸 | 61.34 毫米