https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJobU15OHhNRFV3TnpNek5UazVNVE15Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI0YmI0MjJkNWNkNTc5NGUxM2VkYWQ2OGU4NGFmOGI3Njk0MmE0ZDBhNTVlZDExN2ZiOTc3NjUwYjRiNDRkYjQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E50B16H X 1-5/8 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E50B16H X 1-5/8 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 50-3 Chain; 16 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E50B16H X 1-5/8 KW 2SS
BDI部件号
24106086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E50B16H-X-1-5-8-KW-2SS/p/24106086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-3
齿数
16
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 50-3 Chain; 16 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
节圆直径
3.204 英寸 | 81.37 毫米
外径
3.517 英寸 | 89.332 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米