MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E50P16H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E50P16H
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 16 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P2 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E50P16H
BDI部件号
608579
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E50P16H/p/608579
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950218441
重量 / Kilogram
1.335
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-3
齿数
16
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
P2
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 16 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P2 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
3/4 To 1-3/4 英寸 | 19 To 45 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.204 英寸 | 81.37 毫米
外径
3.517 英寸 | 89.332 毫米