https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJobE5TOHhNRFF4T0RZek9UTXpPVFUxTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNDljNjQxZmY0ZjkyYzk1ZmQ0Yjg1OTIwYTdjMjE3MTEwODdjYjc3YmUwZjU4M2FiYWNiZmJlNTU3NjcxNDU1
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E60E36
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E60E36
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 36 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.023" Outside Diameter; 8.606" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E60E36
BDI部件号
608645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E60E36/p/608645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950019109
重量 / Kilogram
9.988
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-3
齿数
36
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
E
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
37
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 36 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.023" Outside Diameter; 8.606" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
外径
9.023 英寸 | 229.184 毫米
节圆直径
8.606 英寸 | 218.592 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米